Motion
7010398193 3M HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK AISLADA EN VINILO, 50/BOTELLA, MV10-8FLX

3M
7010398193 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-8FLX

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ vinilo aislada, 50/botella, MV10-8FLX, lengüeta tipo resorte que se ajusta firmemente alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09482235
No. Fabricante 7010398193 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-8FLX
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010398193 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-8FLX

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ vinilo aislada, 50/botella, MV10-8FLX, lengüeta tipo resorte que se ajusta firmemente alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09482235
No. Fabricante 7010398193 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-8FLX
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
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.03 pulg.
  • Ancho general
    0.32 pulg.
  • Peso
    0.007 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128588298
  • Cantidad mínima del pedido
    50
  • UPC_NO
    10051128588298

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUEO 7010398193 3M SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de vinilo amarillo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Lengüeta con forma de resorte que se ajusta firmemente alrededor del poste
  • Tamaño del poste #8
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 50/caja a granel, 500/caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"