Motion
7100165249 3M ANILLO SCOTCHLOK AISLADO DE VINILO, 100/BOTELLA, MV14-4R/SX, S

3M
7100165249 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-4R/SX, S

3M™ Aro aislante de vinilo Scotchlok™ 100/botella, MV14-4R/SX, lengüeta de anillo de estilo estándar que se ajusta alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09482252
No. Fabricante 7100165249 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-4R/SX, S
Precio1.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165249 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-4R/SX, S

3M™ Aro aislante de vinilo Scotchlok™ 100/botella, MV14-4R/SX, lengüeta de anillo de estilo estándar que se ajusta alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09482252
No. Fabricante 7100165249 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-4R/SX, S
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
Precio1.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.8 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128587522
  • UPC_NO
    00051128587522

Descripción general

Descripción del fabricante
7100165249 3M ANILLO SCOTCHLOK VINILO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro azul con costuras soldadas y aislamiento de vinilo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste #4
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"