Motion
7100175000 3M OREJETA DE DOS ORIFICIOS CON PASADOR DE SEGURIDAD MECÁNICO QL2-A-500-1000, 500-1000

3M
7100175000 3M MECHANICAL SHEARBOLT TWO-HOLE LUG QL2-A-500-1000, 500-1000

3M™ Terminal mecánico de dos orificios con perno de cizallamiento QL2-A-500-1000, 500-1000 kcmil, 1/caja
Artículo MI #09483203
No. Fabricante 7100175000 3M MECHANICAL SHEARBOLT TWO-HOLE LUG QL2-A-500-1000, 500-1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100175000 3M MECHANICAL SHEARBOLT TWO-HOLE LUG QL2-A-500-1000, 500-1000

3M™ Terminal mecánico de dos orificios con perno de cizallamiento QL2-A-500-1000, 500-1000 kcmil, 1/caja
Artículo MI #09483203
No. Fabricante 7100175000 3M MECHANICAL SHEARBOLT TWO-HOLE LUG QL2-A-500-1000, 500-1000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.203 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128610114
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Terminal
  • UPC_NO
    00051128610114

Descripción general

Descripción del fabricante
7100175000 3M BOLSO DE CÁLCULO MECÁNICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para utilizarse con terminaciones QT-lll de contracción en frío
  • El perno de perno de cizallamiento continuo se cizalla en la misma ubicación independientemente de la sección transversal del conductor
  • La almohadilla de contacto garantiza una presión de contracción óptima para un rendimiento fiable y una resistencia mecánica a la extracción
  • Adecuado para conductores de cobre o aluminio
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Cumple con los requisitos de ANSI 199.4, clase 2 extraíble
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"