Motion
7100176153 SCOTCH-BRITE LIMPIA Y TIRA XT PRO DISC, XO-DC, SIC EXTRA C

3M
7100176153 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP XT PRO DISC, XO-DC, SIC EXTRA C

Material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #09483927
No. Fabricante 7100176153 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP XT PRO DISC, XO-DC, SIC EXTRA C
Precio26.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100176153 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP XT PRO DISC, XO-DC, SIC EXTRA C

Material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #09483927
No. Fabricante 7100176153 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP XT PRO DISC, XO-DC, SIC EXTRA C
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
Precio26.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Morado
  • Número de Upc del fabricante
    00638060216620
  • UPC_NO
    00638060216620

Descripción general

Descripción del fabricante
7100176153 SCOTCH-BRITE LIMPIO Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina rápidamente el óxido, la pintura, la incrustación de la fábrica y los recubrimientos del metal
  • Fibra de alta resistencia que resiste los agrietamientos y funciona bien en los bordes
  • La alta conformabilidad proporciona un parche de contacto más grande para tasas de eliminación más rápidas
  • El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
  • Resiste la carga para una acción de corte consistente
  • Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"