Motion
7000031363 3M CONECTOR DE VÁSTAGO SC0002, HASTA 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SÓLIDO

3M
7000031363 3M STEM CONNECTOR SC0002, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOLID

3M™ Conector de vástago SC0002, hasta 35 kV, 4 AWG, 2 AWG sólido, 10/caja
Artículo MI #09483949
No. Fabricante 7000031363 3M STEM CONNECTOR SC0002, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOLID
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000031363 3M STEM CONNECTOR SC0002, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOLID

3M™ Conector de vástago SC0002, hasta 35 kV, 4 AWG, 2 AWG sólido, 10/caja
Artículo MI #09483949
No. Fabricante 7000031363 3M STEM CONNECTOR SC0002, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOLID
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.275 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007146483
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tipos de productos
    Conector de vástago
  • UPC_NO
    00054007146483

Descripción general

Descripción del fabricante
7000031363 3M CONECTOR VÁSTAGO SC0002,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril de aluminio estañado ofrece un rendimiento fiable
  • Vástago de cobre estañado para conexión a conexiones aéreas
  • Hasta 35 kV nominales
  • Pasador de cobre sellado y engarzado de fábrica
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"