Motion
7000049438 3M SUJETADOR RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3871, NEGRO, 1 PULG. X 45 YD,

3M
7000049438 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3871, BLACK, 1 IN X 45 YD,

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3871, Negro, 1 pulg. x 45 yd, Tipo 400, 2 por caja
Artículo MI #09484618
No. Fabricante 7000049438 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3871, BLACK, 1 IN X 45 YD,
Precio974.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000049438 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3871, BLACK, 1 IN X 45 YD,

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3871, Negro, 1 pulg. x 45 yd, Tipo 400, 2 por caja
Artículo MI #09484618
No. Fabricante 7000049438 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3871, BLACK, 1 IN X 45 YD,
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
Precio974.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051111187975
  • UPC_NO
    00051111187975

Descripción general

Descripción del fabricante
7000049438 3M DOBLE BLOQUEO RECLOSABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El sistema resellable es hasta cinco veces más resistente que los cierres de velcro
  • La instalación a presión reemplaza tornillos, clavos, broches y remaches
  • El cierre negro se oculta cuando se cierra, lo que proporciona un aspecto limpio y suave
  • El adhesivo acrílico modificado se adhiere a muchos plásticos, pinturas con revestimiento en polvo y materiales de energía superficial de media a baja con poca o ninguna preparación superficial
  • El sujetador de poliolefina de densidad de vástago tipo 400 se acopla al tipo 170 o 250
  • Ideal para uso en interiores y exteriores para fijar puertas, paneles solares flexibles, cabeceras, paneles de acceso, carteles y componentes de pantalla
  • Resistencia a temperaturas medias: hasta 140°F (60°C)