Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante00016145210884
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona agua uniforme de alta calidad
- Reduce las partículas*, el sabor y el olor a cloro, los quistes** y bacteria1 del agua entrante
- La inhibición de incrustaciones incorporada puede ayudar a prevenir los efectos potencialmente dañinos de la acumulación de incrustaciones en el equipo
- El sistema de puerto doble está diseñado para proporcionar altos caudales, altas capacidades y los beneficios de la filtración de múltiples equipos en un solo paquete compacto
- Los medios de filtración con tecnología de carbono preactivado de membrana integrada (“I.M.P.A.C.T.”) combinan una membrana con un bloque de carbón activado de primera calidad para ayudar a proporcionar un rendimiento y una vida útil del cartucho excelentes
- La filtración multietapa reduce la necesidad de un prefiltro separado
- El diseño de cartucho encapsulado de cambio rápido sanitario (SQC) permite cambiar el cartucho de forma rápida y sencilla sin necesidad de una llave de filtro
- Diseñado para aplicaciones combinadas que incluyen hielo, café, té y bebidas frías