Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total30 pulg.
- Peso84.768 oz
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La construcción con tecnología avanzada de pliegues proporciona hasta un 50 % más de superficie que nuestros filtros plisados estándar
- El filtro de clasificación absoluta logra una alta calidad del producto
- Los medios filtrantes multicapa de porosidad graduada capturan contaminantes en todo el medio filtrante para ayudar a aumentar la vida útil del filtro en comparación con los medios de porosidad uniforme
- La construcción de polipropileno no contiene adhesivos ni surfactantes y ofrece bajos niveles de extraíbles cuando se utiliza con disolventes compatibles