Motion
CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCESA-BRITE 7010366848 , 3/16 X 18 PULG., A

3M
7010366848 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 3/16 IN X 18 IN, A

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie, 3/16 pulg. x 18 pulg., A VFN, 100 por caja, SPR 23546A, restringida
Artículo MI #09490907
No. Fabricante 7010366848 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 3/16 IN X 18 IN, A
Precio5.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366848 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 3/16 IN X 18 IN, A

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie, 3/16 pulg. x 18 pulg., A VFN, 100 por caja, SPR 23546A, restringida
Artículo MI #09490907
No. Fabricante 7010366848 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 3/16 IN X 18 IN, A
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
Precio5.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.188 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00048011645131
  • UPC_NO
    00048011645131

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366848 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas