Motion
7000121149 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE Y CBN, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A

3M
7000121149 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A

3M™ Ruedas y herramientas Diamond y CBN, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A8, 4X1/4X1-1/4, 10 MIC, 1/CS
Artículo MI #09490918
No. Fabricante 7000121149 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A
Precio396.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121149 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A

3M™ Ruedas y herramientas Diamond y CBN, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A8, 4X1/4X1-1/4, 10 MIC, 1/CS
Artículo MI #09490918
No. Fabricante 7000121149 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A
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
Precio396.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.274 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 3M™ La ingeniería de Trizact-101 significa que, a medida que la rueda se desgasta, el mineral de diamante fresco se expone a la pieza de trabajo proporcionando un acabado repetible y consistente - Produce un acabado suave y de espejo que ayuda a que las herramientas de corte duren más, corte más rápido - La construcción genera menos calor y fricción para que las herramientas duren más - Mejora de la estética y el rendimiento de las herramientas para los clientes - Permite el pulido automatizado en muchas máquinas CNC y otros equipos automatizados - Ofrece resultados rápidos y consistentes en aceros para herramientas de metal duro y alta velocidad
  • Número de Upc del fabricante
    00048011645353
  • UPC_NO
    00048011645353

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS 7000121149 3M DIAMANTE Y CBN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 3M™ La ingeniería de Trizact-101 significa que, a medida que la rueda se desgasta, el mineral de diamante fresco se expone a la pieza de trabajo proporcionando un acabado repetible y consistente - Produce un acabado suave y de espejo que ayuda a que las herramientas de corte duren más, corte más rápido - La construcción genera menos calor y fricción para que las herramientas duren más - Mejora de la estética y el rendimiento de las herramientas para los clientes - Permite el pulido automatizado en muchas máquinas CNC y otros equipos automatizados - Ofrece resultados rápidos y consistentes en aceros para herramientas de metal duro y alta velocidad