Motion
7010329837 CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE, SC-BS, A/O MUY FI

3M
7010329837 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, SC-BS, A/O VERY FI

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, SC-BS, A/O Muy Fino, 5-1/2 x 13 pulg., SPR 23354C, 50 por caja
Artículo MI #09490946
No. Fabricante 7010329837 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, SC-BS, A/O VERY FI
Precio78.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329837 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, SC-BS, A/O VERY FI

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, SC-BS, A/O Muy Fino, 5-1/2 x 13 pulg., SPR 23354C, 50 por caja
Artículo MI #09490946
No. Fabricante 7010329837 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, SC-BS, A/O VERY FI
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
Precio78.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00048011647692
  • UPC_NO
    00048011647692

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329837 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas