Motion
7010329841 PUNTO DE MONTAJE UNIFICADO SCOTCH-BRITE EXL, B121 X 1/8 EN 8A CRS,

3M
7010329841 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, B121 X 1/8 IN 8A CRS,

Punto de montaje - 0.1200 pulg. de diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #09490965
No. Fabricante 7010329841 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, B121 X 1/8 IN 8A CRS,
Precio14.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329841 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, B121 X 1/8 IN 8A CRS,

Punto de montaje - 0.1200 pulg. de diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #09490965
No. Fabricante 7010329841 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, B121 X 1/8 IN 8A CRS,
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
Precio14.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1200 pulg.
  • Peso
    0.028 lb

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de Upc del fabricante
    00048011647999
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    45300 rpm
  • Código de forma de punto
    B121
  • UPC_NO
    00048011647999

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329841 EXL DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La punta montada está firmemente sujeta a un husillo metálico para un uso seguro con la amoladora de matrices
  • El abrasivo desbarba y termina ligeramente la pieza de trabajo sin cambiar la geometría
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • La construcción no tejida resiste la carga durante el uso del producto
  • El método de producción unificado comprime la red abrasiva para una mayor densidad y durabilidad