Motion
7100046176

3M
7100046176

Hookit™ Sanding Disc - 5 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Non-woven Backing Material, Red Color
Artículo MI #09491074
No. Fabricante 7100046176
Precio6.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100046176

Hookit™ Sanding Disc - 5 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Non-woven Backing Material, Red Color
Artículo MI #09491074
No. Fabricante 7100046176
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
Precio6.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, acabado, pulido
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Grado
    Muy fino
  • Cantidad del paquete del fabricante
    40
  • Número de stock del fabricante
    7100046176
  • Número de Upc del fabricante
    00048011649917
  • Aplicación del material
    Aluminio, aleaciones ferrosas, fibra de vidrio, plásticos, acero inoxidable, madera
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011649917

Descripción general

Descripción del fabricante
7100046176 GANCHO DE BROCHA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta tasa de corte proporciona un acabado fino, mezcla, pulido, preparación de pintura y raspado en una amplia variedad de superficies
  • El sistema de fijación y extracción de cambio rápido 3M™ Hookit l proporciona un cambio rápido de disco para procesos de acabado de varios pasos
  • Proporciona un acabado adecuado para imprimación de raspado, metal y superficies sólidas
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • La resistencia a la carga y al calor permite un funcionamiento prolongado y una acción de corte constante durante toda la vida útil del disco
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good