Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.2630 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 8.0200 in x (H) 7.1400 in x (W) 6.7500 in
- Altura de la carcasa7.1400 pulg.
- Longitud de la carcasa8.0200 pulg.
- Ancho de la carcasa6.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Relación28.01:1
- Factor de servicio1.00
- Peso50 lb
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Caballos de entrada2.8600 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante662961038975
- Tipo de montajeEK
- RPM de salida62.5 rpm
- Par de salida2600
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SerieHERA45
- EstiloEK