Motion
0270-02564

HUB CITY INC
0270-02564

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 1200:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.4375 pulg.
Artículo MI #09493414
No. Fabricante 0270-02564
Precio18,390.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-02564

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 1200:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.4375 pulg.
Artículo MI #09493414
No. Fabricante 0270-02564
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
Precio18,390.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    GW6007
  • RPM máximas de salida
    1 rpm
  • Par de salida máximo
    1327 pulg./lb;149.9 nm
  • Relación nominal
    1200:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    1200:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    30.0000 pulg.;762 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48.0000 pulg.;1219.20 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    24.0000 pulg.;609.60 mm
  • Peso
    515 lb, 233.6 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.4 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.4 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GW6007-1200/1 WR
  • Potencia de entrada máxima
    1.4 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción doble
  • Serie
    GW6000
  • Estilo
    Reducción doble
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1327 pulg-lbs;149.9 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-02564 GW6007 1200/1 WR