Motion
0270-02569

HUB CITY INC
0270-02569

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 6.0000 in, tamaño de salida de 2.5000 in, salida izquierda
Artículo MI #09493422
No. Fabricante 0270-02569
Precio18,118.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-02569

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 6.0000 in, tamaño de salida de 2.5000 in, salida izquierda
Artículo MI #09493422
No. Fabricante 0270-02569
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
Precio18,118.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    603
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    603
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Peso
    344.0 lb, 156.035 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GW603-10/1 L WR 2.500
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Serie
    GW

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-02569 GW603 10/1 L WR 2.500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo