Motion
0270-02588

HUB CITY INC
0270-02588

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 2.4375 pulg., marco de 182TC
Artículo MI #09493452
No. Fabricante 0270-02588
Precio19,657.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-02588

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 2.4375 pulg., marco de 182TC
Artículo MI #09493452
No. Fabricante 0270-02588
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
Precio19,657.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6008
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6008
  • RPM máximas de salida
    8 rpm
  • Par de salida máximo
    1258 pulg./lb;142.13 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    30.0000 pulg.;762 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48.0000 pulg.;1219.20 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    24.0000 pulg.;609.60 mm
  • Peso
    521 lb, 236.321 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    4.95 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.95 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GW6008-200/1 WR 182TC
  • Potencia de entrada máxima
    4.95 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción doble
  • Serie
    GW6000
  • Estilo
    Eje
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1258 pulg-lbs;142.13 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-02588 GW6008 200/1 WR 182TC