Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante6005
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Relación nominal2000:1
- Tamaño de salida2.9375 pulg.
- Relación2000:1
- Diámetro del eje2.9380 pulg., 74.62 mm
- Peso406 lb, 184.159 kg
Detalles
- Número de catálogo del fabricanteGW6005-2000/1 182TC 2.938
- ReducciónReducción doble
- SerieGW
- EstiloReducción doble