Motion
0270-02633

HUB CITY INC
0270-02633

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 150:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 pulg., marco de 182TC
Artículo MI #09493523
No. Fabricante 0270-02633
Precio21,452.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-02633

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 150:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 pulg., marco de 182TC
Artículo MI #09493523
No. Fabricante 0270-02633
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
Precio21,452.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6005
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6005
  • RPM máximas de salida
    11 rpm
  • Par de salida máximo
    784 pulg./lb;88.6 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    3.4375 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    30.0000 pulg.;762 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48.0000 pulg.;1219.20 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    24.0000 pulg.;609.60 mm
  • Peso
    406 lb, 184.159 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    5.95 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.95 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GW6005-150/1 WR 182TC 3.438
  • Potencia de entrada máxima
    5.95 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Estilo
    Orificio hueco
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    784 pulg-lbs;88.6 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-02633 GW6005 150/1 182TC 3.438

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo