Motion
0270-02634

HUB CITY INC
0270-02634

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 100:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 2.4375 pulg., marco de 210TC
Artículo MI #09493524
No. Fabricante 0270-02634
Precio19,657.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-02634

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 100:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 2.4375 pulg., marco de 210TC
Artículo MI #09493524
No. Fabricante 0270-02634
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
Precio19,657.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6008
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6008
  • RPM máximas de salida
    16 rpm
  • Par de salida máximo
    758 pulg./lb;85.6 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.4380 pulg., 61.92 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    30.0000 pulg.;762 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48.0000 pulg.;1219.20 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    24.0000 pulg.;609.60 mm
  • Peso
    521 lb, 236.321 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    8.67 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    8.67 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GW6008-100/1 WR 213TC
  • Potencia de entrada máxima
    8.67 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción doble
  • Serie
    GW6000
  • Estilo
    Reducción doble
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    758 pulg-lbs;85.6 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-02634 GW6008 100/1 WR 213TC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo