Motion
0270-02703

HUB CITY INC
0270-02703

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 600:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 pulg., salida hueca
Artículo MI #09493546
No. Fabricante 0270-02703
Precio16,885.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-02703

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 600:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 pulg., salida hueca
Artículo MI #09493546
No. Fabricante 0270-02703
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
Precio16,885.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6002
  • Par de salida máximo
    945 pulg./lb;106.771 nm
  • Relación nominal
    600:1
  • Tamaño de salida
    3.4375 pulg.
  • Relación
    600:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    30.0000 pulg.;762 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48.0000 pulg.;1,219.20 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    24.0000 pulg.;609.60 mm
  • Peso
    402 lb, 182.344 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.24 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.24 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GW6002-600/1 WR 3.438
  • Potencia de entrada máxima
    2.24 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Serie
    GW
  • Estilo
    Orificio hueco
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    945 pulg-lbs;106.771 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-02703 GW6002 600/1 WR 3.438

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good