Motion
7010360325 3M CORREA DE TELA TRIZACT 237AA, A160 X PESO, 1-1/2 IN X 60 I

3M
7010360325 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A160 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 60 I

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A160 , peso X, 1-1/2 pulg. x 60 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #09499426
No. Fabricante 7010360325 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A160 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 60 I
Precio21.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010360325 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A160 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 60 I

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A160 , peso X, 1-1/2 pulg. x 60 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #09499426
No. Fabricante 7010360325 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A160 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 60 I
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
Precio21.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051119842227
  • UPC_NO
    00051119842227

Descripción general

Descripción del fabricante
7010360325 3M CINTURÓN DE ROPA TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • Refuerzo flexible para un acabado uniforme sobre contornos
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales