Motion
7010409303 3M CORREA DE TELA 461F, P400 XF-WEIGHT, 65 IN X 165 IN, FILM-LOK,

3M
7010409303 3M CLOTH BELT 461F, P400 XF-WEIGHT, 65 IN X 165 IN, FILM-LOK,

3M™ Cinturón de tela 461F, P400 de peso XF, 65 x 165 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 2 por caja
Artículo MI #09499550
No. Fabricante 7010409303 3M CLOTH BELT 461F, P400 XF-WEIGHT, 65 IN X 165 IN, FILM-LOK,
Precio2,072.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010409303 3M CLOTH BELT 461F, P400 XF-WEIGHT, 65 IN X 165 IN, FILM-LOK,

3M™ Cinturón de tela 461F, P400 de peso XF, 65 x 165 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 2 por caja
Artículo MI #09499550
No. Fabricante 7010409303 3M CLOTH BELT 461F, P400 XF-WEIGHT, 65 IN X 165 IN, FILM-LOK,
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
Precio2,072.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    165 pulg.
  • Ancho general
    65 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051125131896
  • UPC_NO
    00051125131896

Descripción general

Descripción del fabricante
7010409303 3M CINTURÓN DE ROPA 461F, P400
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio afilado corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente y resistente al agua admite aplicaciones húmedas o secas, desde amolado de alta resistencia hasta acabado fino sin rasgaduras ni mellas
  • El soporte de tela proporciona flexibilidad
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • Uso en soportes traseros para aplicaciones de esmerilado y acabado