Motion
7010360683 3M CORREA DE TELA 341D, P240 X PESO, 2 PULG. X 9-3/8 PULG., FABRI-LOK,

3M
7010360683 3M CLOTH BELT 341D, P240 X-WEIGHT, 2 IN X 9-3/8 IN, FABRI-LOK,

3M™ Cinturón de tela 341D, P240 de peso X, 2 pulg. x 9-3/8 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por caja, restringido
Artículo MI #09502433
No. Fabricante 7010360683 3M CLOTH BELT 341D, P240 X-WEIGHT, 2 IN X 9-3/8 IN, FABRI-LOK,
Precio2.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010360683 3M CLOTH BELT 341D, P240 X-WEIGHT, 2 IN X 9-3/8 IN, FABRI-LOK,

3M™ Cinturón de tela 341D, P240 de peso X, 2 pulg. x 9-3/8 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por caja, restringido
Artículo MI #09502433
No. Fabricante 7010360683 3M CLOTH BELT 341D, P240 X-WEIGHT, 2 IN X 9-3/8 IN, FABRI-LOK,
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
Precio2.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.37 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051144860340
  • UPC_NO
    00051144860340

Descripción general

Descripción del fabricante
7010360683 3M CINTURÓN DE ROPA 341D, P240
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria