Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8 pulg.
- Ancho general17.8 pulg.
- Peso11.62 kg
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Dos capas de porosidades complementarias proporcionan una alta capacidad de retención de contaminantes, filtración económica y reducción fiable de partículas
- La resina altamente cargada proporciona una absorción de partículas con carga negativa
- El archivo maestro de medicamentos de la FDA y las pruebas de reactividad biológica de clase VI de la USP facilitan la validación y las presentaciones reglamentarias
- Las cápsulas autónomas de un solo uso están disponibles en tres prácticos tamaños para estudios de ampliación y de sobremesa
- Bajo volumen de retención para una pérdida mínima de líquido y una forma novedosa para mantener la misma trayectoria de flujo lenticular que las cápsulas y cartuchos más grandes