Motion
7000055540 3M SISTEMA DE DELINEACIÓN LINEAL DE GRADO DIAMANTE LDS-FY344, FLUORESC

3M
7000055540 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-FY344, FLUORESC

Sistema de delineación lineal LDS-FY344 Diamond Grade 3M™ , Amarillo fluorescente, 34 pulg. x 4 pulg., 50/caja a granel
Artículo MI #09506634
No. Fabricante 7000055540 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-FY344, FLUORESC
Precio1,845.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000055540 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-FY344, FLUORESC

Sistema de delineación lineal LDS-FY344 Diamond Grade 3M™ , Amarillo fluorescente, 34 pulg. x 4 pulg., 50/caja a granel
Artículo MI #09506634
No. Fabricante 7000055540 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-FY344, FLUORESC
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
Precio1,845.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    34 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    50051135166579
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • UPC_NO
    50051135166579

Descripción general

Descripción del fabricante
LINEAL DE GRADO DE DIAMANTE 7000055540 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sistema de delineación lineal de grado Diamond 3M™ Serie 340 para la reflectorización lineal de barreras de hormigón y barandillas metálicas
  • Paneles de delineación fabricados con láminas reflectantes 3M™ Diamond Grade de aluminio de calibre delgado
  • Óptica Diamond Grade de alta calidad que proporciona una luminosidad y angularidad superiores
  • El diseño de “onda” engarzada permite un rendimiento de angularidad extrema
  • Las técnicas de montaje únicas del sistema de delineación lineal permiten una aplicación sencilla y permiten a los equipos de carreteras completar la instalación de una sección de más de 300 metros en unas seis horas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good