Motion
7100165240 3M ANILLO SCOTCHLOK NO AISLADO, 10/BOTELLA, M4-14RX, S

3M
7100165240 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 10/BOTTLE, M4-14RX, S

3M™ anillo sin aislamiento Scotchlok™, 10/botella, M4-14RX, lengüeta de anillo de estilo estándar que se ajusta alrededor del espárrago, 100/caja
Artículo MI #09506666
No. Fabricante 7100165240 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 10/BOTTLE, M4-14RX, S
Precio6.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165240 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 10/BOTTLE, M4-14RX, S

3M™ anillo sin aislamiento Scotchlok™, 10/botella, M4-14RX, lengüeta de anillo de estilo estándar que se ajusta alrededor del espárrago, 100/caja
Artículo MI #09506666
No. Fabricante 7100165240 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 10/BOTTLE, M4-14RX, S
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
Precio6.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.34 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128587017
  • UPC_NO
    10051128587017

Descripción general

Descripción del fabricante
7100165240 3M ANILLO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril de costura soldada no aislado garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste 1/4 pulg.
  • Se adapta al tamaño de cable 4 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 10/caja a granel, 100/caja