Motion
7000006369 3M ALFOMBRILLA DE INTERAM I-10A, 49 PULG. X 25 PIES, 1 ROLLO/CAJA

3M
7000006369 3M INTERAM MAT I-10A, 49 IN X 25 FT, 1 ROLL/CASE

3M™ Alfombra Interam I-10A, 49 pulg. x 25 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #09506679
No. Fabricante 7000006369 3M INTERAM MAT I-10A, 49 IN X 25 FT, 1 ROLL/CASE
Precio1,521.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000006369 3M INTERAM MAT I-10A, 49 IN X 25 FT, 1 ROLL/CASE

3M™ Alfombra Interam I-10A, 49 pulg. x 25 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #09506679
No. Fabricante 7000006369 3M INTERAM MAT I-10A, 49 IN X 25 FT, 1 ROLL/CASE
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
Precio1,521.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    25 pies
  • Ancho general
    4.083 pies
  • Peso
    85.8 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115002366
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Alfombrilla
  • UPC_NO
    00051115002366

Descripción general

Descripción del fabricante
7000006369 3M ALFOMBRA DE INTERÉS I-10A, 49
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La laminación de aluminio de 3 mil añade estabilidad para un corte, conversión e instalación precisos
  • Los materiales basados en fibra cerámica se expanden para aislamiento de baja densidad a altas temperaturas o llamas
  • Alfombrillas flexibles y adaptables que se integran fácilmente en varios sistemas de protección contra incendios
  • Permite la disipación del calor en un estado inesperado
  • Las alfombrillas ligeras se cortan fácilmente a los tamaños y formas deseados
  • Fácil de instalar y sin necesidad de preparación de la superficie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"