Motion
7010497667 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE Y CBN, TIPO 1, 8X1/2X1-1/4, GC80

3M
7010497667 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X1/2X1-1/4, GC80

3M™ Ruedas y herramientas Diamond y CBN, TIPO 1, 8X1/2X1-1/4, GC80 HV GRN SILICON Carbide, WHL - MMMF8996
Artículo MI #09506692
No. Fabricante 7010497667 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X1/2X1-1/4, GC80
Precio85.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010497667 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X1/2X1-1/4, GC80

3M™ Ruedas y herramientas Diamond y CBN, TIPO 1, 8X1/2X1-1/4, GC80 HV GRN SILICON Carbide, WHL - MMMF8996
Artículo MI #09506692
No. Fabricante 7010497667 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X1/2X1-1/4, GC80
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
Precio85.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Peso
    813.600 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No está a la venta ni para uso del consumidor.- Se ofrece en carburo de silicio verde grano 80 y carburo de silicio negro grano 80 - Rueda recta Tipo 1 - Las ruedas verdes están disponibles en una variedad de tamaños
  • Número de Upc del fabricante
    00638060022610
  • UPC_NO
    00638060022610

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS 7010497667 3M DIAMANTE Y CBN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No está a la venta ni para uso del consumidor.- Se ofrece en carburo de silicio verde grano 80 y carburo de silicio negro grano 80 - Rueda recta Tipo 1 - Las ruedas verdes están disponibles en una variedad de tamaños