Motion
7010495798 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 11V2, 4-X1-

3M
7010495798 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4-X1-

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V2, 4-X1-1/2X1.2599, X=1/4 D220 665HL, W=1/4 - MMMPBDW41239-2
Artículo MI #09506741
No. Fabricante 7010495798 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4-X1-
Precio1,217.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495798 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4-X1-

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V2, 4-X1-1/2X1.2599, X=1/4 D220 665HL, W=1/4 - MMMPBDW41239-2
Artículo MI #09506741
No. Fabricante 7010495798 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4-X1-
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
Precio1,217.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.701 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión híbrida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y vida útil de la rueda sin sacrificar la tasa de corte - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00638060000755
  • UPC_NO
    00638060000755

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495798 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión híbrida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y vida útil de la rueda sin sacrificar la tasa de corte - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente