Motion
7000133291 3M SCOTCHLOK MACHO DESCONEXIÓN NYLON AISLADO, 100/BOTELLA

3M
7000133291 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ desconexión macho, 100/botella, MNG14-250DMX, 500/caja
Artículo MI #09506879
No. Fabricante 7000133291 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE
Precio2.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133291 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ desconexión macho, 100/botella, MNG14-250DMX, 500/caja
Artículo MI #09506879
No. Fabricante 7000133291 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE
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
Precio2.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    0.39 pulg.
  • Longitud total
    0.94 pulg.
  • Peso
    1.079 g

Detalles

  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051128586785
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • UPC_NO
    00051128586785

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133291 3M SCOTCHLOK HOMBRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de nailon azul aislado con costuras reforzadas y un manguito de latón sin costuras diseñado con embudo que facilita la inserción de los cables
  • Este terminal de desconexión macho ofrece una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta hembra ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja