Motion
7000133275 3M CONECTOR DE TOPE DE SCOTCHLOK AISLADO DE NYLON, 100/BOTELLA,

3M
7000133275 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Conector de tope de nylon aislado Scotchlok™ 100/botella, MNG18BCX, tope de cable incorporado para un posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #09506914
No. Fabricante 7000133275 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED, 100/BOTTLE,
Precio3.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133275 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Conector de tope de nylon aislado Scotchlok™ 100/botella, MNG18BCX, tope de cable incorporado para un posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #09506914
No. Fabricante 7000133275 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED, 100/BOTTLE,
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
Precio3.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128586488
  • UPC_NO
    00051128586488

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133275 3M SCOTCHLOK BUTT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de nailon rojo aislado con costuras reforzadas que garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Manguito de latón sin costuras diseñado en embudo que facilita la inserción de los alambres
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU