Motion
7000133399 3M SCOTCHLOK HEMBRA DESCONEXIÓN NYLON AISLADO, 50/BOTELLA,

3M
7000133399 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Aislado de nylon con desconexión hembra Scotchlok™ 50/botella, MNGI10-250DFX, 500/caja
Artículo MI #09506916
No. Fabricante 7000133399 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,
Precio3.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133399 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Aislado de nylon con desconexión hembra Scotchlok™ 50/botella, MNGI10-250DFX, 500/caja
Artículo MI #09506916
No. Fabricante 7000133399 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,
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
Precio3.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    0.23 pulg.
  • Longitud total
    0.94 pulg.
  • Ancho general
    0.37 pulg.
  • Peso
    0.006 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128589250
  • Cantidad mínima del pedido
    50
  • UPC_NO
    00051128589250

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133399 3M SCOTCHLOK MUJER
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Costura reforzada con aislamiento de nailon amarillo con barril entrelazado y manga de latón sin costuras con diseño de embudo que facilita la inserción de los alambres
  • Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra ofrecen una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 50/caja a granel, 500/caja