Motion
7010399931 3M DESCONEXIÓN MACHO DE SCOTCHLOK SIN AISLAMIENTO, 50/BOTELLA,

3M
7010399931 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NON-INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Scotchlok™ macho sin aislamiento, 50/botella, MU10-250DMX, permite una desconexión rápida y fácil de los cables, 500/caja
Artículo MI #09507023
No. Fabricante 7010399931 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NON-INSULATED, 50/BOTTLE,
Precio1.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010399931 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NON-INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Scotchlok™ macho sin aislamiento, 50/botella, MU10-250DMX, permite una desconexión rápida y fácil de los cables, 500/caja
Artículo MI #09507023
No. Fabricante 7010399931 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NON-INSULATED, 50/BOTTLE,
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
Precio1.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.75 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128586911
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • UPC_NO
    10051128586911

Descripción general

Descripción del fabricante
7010399931 3M SCOTCHLOK HOMBRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada y boca biselada permite la inserción sencilla de alambres
  • Este terminal de desconexión macho ofrece una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta hembra ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 50/caja a granel, 500/caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron