Motion
7100058848 3M DESCONEXIÓN HEMBRA DE ALTA TEMPERATURA SCOTCHLOK NO INSUL

3M
7100058848 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE FEMALE DISCONNECT NON-INSUL

3M™ Scotchlok™, 100/botella, MU14-250DFHTX, 500/caja
Artículo MI #09507029
No. Fabricante 7100058848 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE FEMALE DISCONNECT NON-INSUL
Precio1.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100058848 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE FEMALE DISCONNECT NON-INSUL

3M™ Scotchlok™, 100/botella, MU14-250DFHTX, 500/caja
Artículo MI #09507029
No. Fabricante 7100058848 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE FEMALE DISCONNECT NON-INSUL
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
Su precio$1.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.64 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128589786
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • UPC_NO
    00051128589786

Descripción general

Descripción del fabricante
7100058848 3M SCOTCHLOK ALTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada y boca biselada permite la inserción sencilla de alambres
  • Este terminal de desconexión hembra de alta temperatura tiene abolladuras y bordes enrollados para permitir una fuerza de retención excelente
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de acero duradero para aplicaciones de alta temperatura y con revestimiento de níquel resistente a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 900 °F (482 °C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja
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
Los clientes también compraron