Motion
7100164085 3M LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK, COSTURA SOLDADA AISLADA DE VINILO MV10-8RK,

3M
7100164085 3M SCOTCHLOK RING TONGUE, VINYL INSULATED BRAZED SEAM MV10-8RK,

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura soldada aislada de vinilo MV10-8RK, Tamaño de pasador 8, 500/caja
Artículo MI #09507050
No. Fabricante 7100164085 3M SCOTCHLOK RING TONGUE, VINYL INSULATED BRAZED SEAM MV10-8RK,
Precio0.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100164085 3M SCOTCHLOK RING TONGUE, VINYL INSULATED BRAZED SEAM MV10-8RK,

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura soldada aislada de vinilo MV10-8RK, Tamaño de pasador 8, 500/caja
Artículo MI #09507050
No. Fabricante 7100164085 3M SCOTCHLOK RING TONGUE, VINYL INSULATED BRAZED SEAM MV10-8RK,
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
Precio0.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.03 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007019220
  • UPC_NO
    00054007019220

Descripción general

Descripción del fabricante
7100164085 3M LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de vinilo amarillo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste #8
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 500/caja
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
Los clientes también compraron