Motion
7100165300 3M HORQUILLA DE BLOQUE SCOTCHLOK AISLADA DE VINILO, 100/BOTELLA, MV18-6FB

3M
7100165300 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-6FB

3M™ Scotchlok™ vinilo aislada, 100/botella, MV18-6FB/SX, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #09507057
No. Fabricante 7100165300 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-6FB
Precio1.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165300 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-6FB

3M™ Scotchlok™ vinilo aislada, 100/botella, MV18-6FB/SX, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #09507057
No. Fabricante 7100165300 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-6FB
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
Precio1.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.85 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128589509
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • UPC_NO
    10051128589509

Descripción general

Descripción del fabricante
7100165300 3M HORQUILLA DE BLOQUE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de vinilo rojo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Adecuado para su uso en un bloque de terminales
  • Tamaño del poste #6
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja
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
Los clientes también compraron