Motion
7000133289 3M SCOTCHLOK MACHO DESCONEXIÓN AISLAMIENTO VINILO, 100/BOTELLA

3M
7000133289 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ desconexión macho con aislamiento de vinilo, 100/botella, MVU14-250DMX, 500/caja
Artículo MI #09507079
No. Fabricante 7000133289 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133289 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ desconexión macho con aislamiento de vinilo, 100/botella, MVU14-250DMX, 500/caja
Artículo MI #09507079
No. Fabricante 7000133289 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
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
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    0.39 pulg.
  • Longitud total
    0.93 pulg.
  • Peso
    1.588 g

Detalles

  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051128586761
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • UPC_NO
    00051128586761

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133289 3M SCOTCHLOK HOMBRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro azul con aislamiento de vinilo y costura reforzada con un manguito de cloruro de polivinilo diseñado con embudo que permite la inserción sencilla de alambres
  • Este terminal de desconexión macho ofrece una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta hembra ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good