Motion
7100165182 3M ALFILER SCOTCHLOK, COSTURA REFORZADA CON AISLAMIENTO DE VINILO MVU18-47PK-A

3M
7100165182 3M SCOTCHLOK PIN, VINYL INSULATED BUTTED SEAM MVU18-47PK-A

3M™ Pasador Scotchlok™ vinilo aislado con costura reforzada MVU18-47PK-A, 1000/caja
Artículo MI #09507088
No. Fabricante 7100165182 3M SCOTCHLOK PIN, VINYL INSULATED BUTTED SEAM MVU18-47PK-A
Precio0.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165182 3M SCOTCHLOK PIN, VINYL INSULATED BUTTED SEAM MVU18-47PK-A

3M™ Pasador Scotchlok™ vinilo aislado con costura reforzada MVU18-47PK-A, 1000/caja
Artículo MI #09507088
No. Fabricante 7100165182 3M SCOTCHLOK PIN, VINYL INSULATED BUTTED SEAM MVU18-47PK-A
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
Precio0.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.9 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051138981112
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • UPC_NO
    00051138981112

Descripción general

Descripción del fabricante
7100165182 3M PASADOR SCOTCHLOK, VINILO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro de vinilo rojo aislado con costuras reforzadas garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Proporciona una conexión rápida para tornillos de fijación o abrazaderas que se utilizan para hacer contacto eléctrico
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 167 °F (75 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 1000/caja
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
Los clientes también compraron