Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total30 pulg.
- Peso2.990 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La membrana de polietersulfona (PES) altamente asimétrica muestra una larga vida útil y un bajo coste operativo
- La construcción de Advanced Pleat Technology (APT) permite un acceso superior a fluidos y contaminantes a la superficie del filtro para una mayor vida útil y caudales
- Muestra una amplia compatibilidad química con la mayoría de los regímenes de limpieza e higiene
- Materiales que cumplen con CFR-21 de la FDA