Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9.75 pulg.
- Peso0.408 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La construcción rígida del filtro de profundidad reduce la descarga a alta presión diferencial
- Capacidad de retención de contaminantes mejorada para menos cambios de filtro
- Cartucho ranurado con superficie ampliada que favorece una mayor utilización de la matriz de profundidad y una larga vida útil del filtro
- Fabricado sin adhesivos, aglutinantes, surfactantes ni lubricantes para ofrecer compatibilidad en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de funcionamiento
- Los materiales cumplen con las regulaciones para el contacto con alimentos y bebidas y para su uso en aplicaciones de agua potable
- Estructura de filtro sin núcleo para facilitar su eliminación mediante incineración o trituración
- Elemento de filtro de longitud integral continua