Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.2 pulg.
- Ancho general17.8 pulg.
- Peso30.450 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los medios filtrantes Zeta Plus SP Series se ofrecen en la mayor selección de calidades de la gama de filtros de profundidad 3M
- Se ofrece una amplia gama de combinaciones de medios de doble capa que dan como resultado estructuras de porosidad de alto gradiente que pueden optimizarse para obtener rendimiento y eficiencia de eliminación en aplicaciones desde la cosecha de cultivo celular hasta la clarificación fina
- BC25 Las cápsulas de laboratorio contienen los mismos medios que en los sistemas a escala de producción y son ideales para seleccionar la combinación óptima de calidad de medios y calidad de medios utilizando volúmenes de fluidos de bajo desafío
- La gama completa de cápsulas y cartuchos escalables de un solo uso permite un rendimiento predecible desde el laboratorio hasta la producción comercial