Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
- Peso24.384 oz
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los filtros de la serie 3M™ LifeASSURE PNA son adecuados para aplicaciones en proceso en las que solo se requiere una reclamación de reducción de carga biológica
- Cuenta con una membrana de polietersulfona asimétrica hidrófila que garantiza un secado fácil y tiene una baja unión a proteínas
- Fabricado con un diseño de tecnología avanzada de pliegues (APT) que permite el máximo acceso de fluidos y contaminantes al área de superficie del filtro para un mayor rendimiento
- Las capas de soporte de material de filtro y el diseño de componentes ayudan a proporcionar un flujo de fluido rápido con una baja caída de presión para garantizar un rendimiento óptimo
- La integridad del 100 % probada antes de su lanzamiento garantiza un rendimiento constante según las especificaciones
- Los materiales duraderos y las innovaciones de diseño garantizan una larga vida útil y reducen los costes generales de funcionamiento