Motion
7100037759

3M
7100037759

Disco de Papel Hookit™ 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio Cerámico, Material de Respaldo de Papel, 120 Grit, Color Rojo
Artículo MI #09511493
No. Fabricante 7100037759
Precio3.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100037759

Disco de Papel Hookit™ 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio Cerámico, Material de Respaldo de Papel, 120 Grit, Color Rojo
Artículo MI #09511493
No. Fabricante 7100037759
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
Precio3.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso F
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, dimensionado, acabado, rectificado, lijado intermedio, lijado orbital, decapado de pintura, preparación de metal antes de pintar, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    7100037759
  • Número de Upc del fabricante
    00051125867900
  • Aplicación del material
    Aluminio, acero al carbono, compuesto, vidrio, pintura, acero inoxidable
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051125867900

Descripción general

Descripción del fabricante
7100037759 3M DISCO DE PAPEL HOOKIT 763U,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico proporciona una alta tasa de corte y una durabilidad excepcional
  • Respaldo de papel extrapesado y resistente de peso F que resiste el uso resistente y el desgarro
  • Ideal para mezclar y acabar acero inoxidable, aluminio y acero al carbono
  • Ideal para decapado de pintura o aplicaciones D/A en metal