Motion
7100066419

3M
7100066419

Hookit™ Sanding Disc - 8 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Film Backing Material, 800 Grit
Artículo MI #09511549
No. Fabricante 7100066419
Precio3.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100066419

Hookit™ Sanding Disc - 8 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Film Backing Material, 800 Grit
Artículo MI #09511549
No. Fabricante 7100066419
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
Precio3.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    800
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    7100066419
  • Número de Upc del fabricante
    00051125870818
  • Aplicación del material
    Pintura, plástico, imprimador, madera blanda, superficie sólida, acabado, acero al carbono, compuesto, fibra de vidrio, revestimiento de gel, madera dura, metal, vidrio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051125870818

Descripción general

Descripción del fabricante
7100066419 3M PELÍCULA DE GANCHO DISCO 375L,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.