Motion
7100081363

3M
7100081363

Cubitron™ II Disco de papel - 3-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de papel, grano 120 , color morado
Artículo MI #09511577
No. Fabricante 7100081363
Precio119.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100081363

Cubitron™ II Disco de papel - 3-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de papel, grano 120 , color morado
Artículo MI #09511577
No. Fabricante 7100081363
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
Precio119.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C
  • Disco Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, lijado grueso, descalcificado, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Morado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    7100081363
  • Número de Upc del fabricante
    00051125871976
  • Aplicación del material
    Compuestos, revestimiento de gel, metales y madera blanca
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051125871976

Descripción general

Descripción del fabricante
7100081363 3M CUBITRON II STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Dura hasta 4x veces más que los abrasivos convencionales
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • 3M™ El accesorio Stikit racilita y agiliza el cambio de discos
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales