Motion
7100169959

3M
7100169959

Disco de tela - 4-1/2 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de tela de poliéster y algodón, grano 40 , color granate
Artículo MI #09511615
No. Fabricante 7100169959
Precio6.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100169959

Disco de tela - 4-1/2 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de tela de poliéster y algodón, grano 40 , color granate
Artículo MI #09511615
No. Fabricante 7100169959
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
Precio6.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso X
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    AOEM, Compuesto, Fabricación de Metales, Metalurgia, Preparación de Pintura, Procesamiento de Paneles y Madera Primaria, Carpintería
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster y algodón
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Granate
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    7100169959
  • Número de Upc del fabricante
    00051125876261
  • Aplicación del material
    Todo metal, acero al carbono, compuesto, vidrio, pintura, acero inoxidable
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051125876261

Descripción general

Descripción del fabricante
7100169959 3M GANCHO CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ Cortes de grano con forma de precisión excepcionalmente rápidos, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El disco 3M™ Hookit ℮ es fácil de cambiar y reutilizar, lo que maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
  • El soporte de tela de peso X es resistente y duradero para una acción de lijado agresiva
  • La ayuda de rectificado ayuda a reducir aún más el calor y las temperaturas de rectificado
  • El material de adhesión de resina resiste el calor y ayuda a prevenir la decoloración