Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso X
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro total4.5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAOEM, Compuesto, Fabricación de Metales, Metalurgia, Preparación de Pintura, Procesamiento de Paneles y Madera Primaria, Carpintería
- Tipo de archivo adjuntoBucle
- Material de apoyoPaño de poliéster y algodón
- Tipo de recubrimientoAbrigo abierto
- ColorGranate
- Tipo de acoplamiento de discoBucle
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante7100169962
- Número de Upc del fabricante00051125876315
- Aplicación del materialTodo metal, acero al carbono, compuesto, vidrio, pintura, acero inoxidable
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO00051125876315
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 3M™ Cortes de grano con forma de precisión excepcionalmente rápidos, lo que ayuda a aumentar la productividad
- El disco 3M™ Hookit ℮ es fácil de cambiar y reutilizar, lo que maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
- El soporte de tela de peso X es resistente y duradero para una acción de lijado agresiva
- La ayuda de rectificado ayuda a reducir aún más el calor y las temperaturas de rectificado
- El material de adhesión de resina resiste el calor y ayuda a prevenir la decoloración
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.