Motion
7010354607 3M RUEDA DE RECTIFICADO VITRIFICADA 91VB, T1N-350X32X127  V60  X3, 2 81A80

3M
7010354607 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 91VB, T1N-350X32X127 V60 X3, 2 81A80

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 91VB T1N-350x32x127 V60 X3.2 81A80 J7V601W-50M/S ANSI
Artículo MI #09511620
No. Fabricante 7010354607 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 91VB, T1N-350X32X127 V60 X3, 2 81A80
Precio567.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010354607 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 91VB, T1N-350X32X127 V60 X3, 2 81A80

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 91VB T1N-350x32x127 V60 X3.2 81A80 J7V601W-50M/S ANSI
Artículo MI #09511620
No. Fabricante 7010354607 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 91VB, T1N-350X32X127 V60 X3, 2 81A80
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
Precio567.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    13.78 pulg.
  • Grosor general
    1.26 pulg.
  • Peso
    11.6 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 91NDA Minerales, granos con forma de precisión y de la Series™Granos - Proporciona durabilidad y eficiencia con Cubitron™ II granos con forma de precisión - Alto rendimiento durante el molido áspero, menos daños térmicos y de apósitos, ciclo más corto, mayor productividad - Alta calidad de superficie y perfil, sin soldadura fría de virutas - Autoafilado ideal y formación temprana de virutas - Alta calidad de engranaje - error de perfil ffα <lt/> 2μm sin ningún problema, rugosidad de superficie Rz <lt/> 2,5μm - Reduce el tiempo de molienda en más de un 20 % gracias a una mayor velocidad de avance en desbaste y acabado - Menor coste de apósito gracias a un mayor intervalo de apósito - Alta estabilidad del proceso y calidad constante para piezas de trabajo críticas - Equilibra
  • Número de Upc del fabricante
    00051125915755
  • UPC_NO
    00051125915755

Descripción general

Descripción del fabricante
7010354607 3M MUELA VITRIFICADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 91NDA Minerales, granos con forma de precisión y de la Series™Granos - Proporciona durabilidad y eficiencia con Cubitron™ II granos con forma de precisión - Alto rendimiento durante el molido áspero, menos daños térmicos y de apósitos, ciclo más corto, mayor productividad - Alta calidad de superficie y perfil, sin soldadura fría de virutas - Autoafilado ideal y formación temprana de virutas - Alta calidad de engranaje - error de perfil ffα <lt/> 2μm sin ningún problema, rugosidad de superficie Rz <lt/> 2,5μm - Reduce el tiempo de molienda en más de un 20 % gracias a una mayor velocidad de avance en desbaste y acabado - Menor coste de apósito gracias a un mayor intervalo de apósito - Alta estabilidad del proceso y calidad constante para piezas de trabajo críticas - Equilibra