Motion
7010326750 3M DISCO DE PELÍCULA HOOKIT TRIZACT 268XA, A35, VERDE, 11-1/4 PULG. X

3M
7010326750 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A35, GREEN, 11-1/4 IN X

Disco de lijado - 11.2500 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, color naranja
Artículo MI #09511906
No. Fabricante 7010326750 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A35, GREEN, 11-1/4 IN X
Precio39.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010326750 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A35, GREEN, 11-1/4 IN X

Disco de lijado - 11.2500 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, color naranja
Artículo MI #09511906
No. Fabricante 7010326750 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A35, GREEN, 11-1/4 IN X
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
Precio39.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    11.2500 pulg.
  • Diámetro total
    11.25 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Naranja
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Grado
    A35
  • Número de Upc del fabricante
    00051141274935
  • Aplicación del material
    Lijado orbital, eliminación de defectos
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051141274935

Descripción general

Descripción del fabricante
7010326750 3M PELÍCULA DE GANCHO TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los abrasivos patentados 3M™ Trizact ℮ comienzan afiladas y se mantienen afiladas, lo que da como resultado acabados más predecibles y resultados mejorados y uniformes
  • Crea un alto nivel de brillo para la reparación de defectos de vidrio y el acabado de superficies sólidas
  • Las pirámides abrasivas del tamaño de micras producen un acabado de alto brillo
  • Apto para su uso en minilijadoras orbitales aleatorias para producir un acabado listo para el pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos de papel y de película
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"